PATLITE EUROPE GMBH - PMHSF10-M1KTB-R SEGNAL MULTIF D100 12-24VDC TERMIN BUZ R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di modalità - 22
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000004645533
Codice prodotto
PMHSF10-M1KTB-R
Cod. produttore
SF10-M1KTB-R
Produttore
PMH
Tipo di tensione:
DC
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di modalità:
22
Tensione nominale:
24...24 V
Funzione lampeggiante:
sì
Funzione flash:
sì
Funzione luce continua:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Corrente assorbita:
0.64 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Funzionamento con pannello solare:
no
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Lampada:
LED non sostituibile
Larghezza:
100 mm
Altezza:
146 mm
Funzione luce rotante:
sì
Funzione luce pulsante:
sì
Dimmerabile:
sì