pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHPOLE22-0500AN PALETTO DIAM 22 H 500MM

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHPOLE22-0500AN PALETTO DIAM 22 H 500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del tubo - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003719426

Codice prodotto

PMHPOLE22-0500AN

Cod. produttore

POLE22-0500AN

Produttore

PMH

Lunghezza del tubo:

500 mm

Non threaded pole for LR series signal towers. Features and Conformity Standards, 500mm, 21.7mm diameter, Aluminum, Silver