pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-24A-B SEGNALATORE LUCE FISSA LED BLU

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-24A-B SEGNALATORE LUCE FISSA LED BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Colore della calotta - Blu

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Funzione lampeggiante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000198088

Codice prodotto

PMHNE-24A-B

Cod. produttore

NE-24A-B

Produttore

PMH

Tipo di tensione:

DC

Colore della calotta:

Blu

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione nominale:

24...24 V

Funzione lampeggiante:

no

Funzione flash:

no

Funzione luce continua:

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente assorbita:

0.026 A

Potenza:

0.7 W

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Funzionamento con pannello solare:

no

Temperatura ambiente:

-30...50 °C

Lampada:

LED non sostituibile

Larghezza:

56 mm

Altezza:

61 mm

Dimmerabile:

no

Features and Conformity Standards, 56mm diameter, 24VDC, blue, colored lens, continuous, Direct mount, Terminal block, IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 508, CSA-C22.2 No.14, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)