PATLITE EUROPE GMBH - PMHLFH-24-Y LAMPEGGIANTE A LED IP66 110 LAMP AL MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Colore della calotta - Arancione
Frequenza lampeggiante - 100...120 1/min
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di modalità - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449076910531
Codice prodotto
PMHLFH-24-Y
Cod. produttore
LFH-24-Y
Produttore
PMH
Tipo di tensione:
DC
Colore della calotta:
Arancione
Frequenza lampeggiante:
100...120 1/min
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di modalità:
1
Tensione nominale:
24...24 V
Funzione lampeggiante:
no
Funzione flash:
sì
Funzione luce continua:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Corrente assorbita:
0.23 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Funzionamento con pannello solare:
no
Temperatura ambiente:
-30...70 °C
Lampada:
LED non sostituibile
Larghezza:
100 mm
Altezza:
158.5 mm
Funzione luce rotante:
no
Funzione luce pulsante:
no
Intensità luminosa:
177...177 cd
Dimmerabile:
no


