pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHLFH-24-R LAMPEGGIANTE A LED IP66 110 LAMP AL MIN

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHLFH-24-R LAMPEGGIANTE A LED IP66 110 LAMP AL MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Colore della calotta - Rosso

  • Frequenza lampeggiante - 100...120 1/min

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di modalità - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077969361

Codice prodotto

PMHLFH-24-R

Cod. produttore

LFH-24-R

Produttore

PMH

Tipo di tensione:

DC

Colore della calotta:

Rosso

Frequenza lampeggiante:

100...120 1/min

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di modalità:

1

Tensione nominale:

24...24 V

Funzione lampeggiante:

no

Funzione flash:

Funzione luce continua:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Corrente assorbita:

0.23 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Funzionamento con pannello solare:

no

Temperatura ambiente:

-30...70 °C

Lampada:

LED non sostituibile

Larghezza:

100 mm

Altezza:

158.5 mm

Funzione luce rotante:

no

Funzione luce pulsante:

no

Intensità luminosa:

112...112 cd

Dimmerabile:

no

Patlite’s indoor/outdoor LED Signal Light has superior visibility, even in daylight, with a night-time visibility of 492 feet (150m). The long-life LED offers low maintenance for placement in hard-to-service locations. The Model LFH LED Signal Light provides about 110 flashes per minute with a triple-flash pattern. It also is designed to resist water (IP66) and is durable for mounting on machinery with its vibration resistance of 9G., 100mm diameter. Features and Conformity Standards, 24VDC, Red, flashing, Direct mount, Cabtyre cable, IP66(IEC 60529), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 1638, CAN/ULC-S526-M87, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 ClassA, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)