PANZERI CARLO - PAZT07702.000.0409 JACKIE: TERRA NERO 3000K CRI90 STEP DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 526 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 1280 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056732856301
Codice prodotto
PAZT07702.000.0409
Cod. produttore
T07702.000.0409
Produttore
PAZ
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
526 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1280 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Colore della copertura:
Nero
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Larghezza:
230 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
sì
Con dimmer:
sì
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
90-100
Lunghezza:
590 mm