PANDUIT - PANUCIB1-V316 UNICLIP STAINLESS STEEL I-BEAM BRACKET F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Fascetta
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Confezione
5 PZ
EAN
0074983910434
Codice prodotto
PANUCIB1-V316
Cod. produttore
UCIB1-V316
Produttore
PAN
Tipo di connessione:
Fascetta
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Unslotted Ladder Rung, I-Beam Bracket, Stainless Steel.