PANDUIT - PANTTR-35RX0 THE TAK-TAPE HOOK AND LOOP CABLE ROLL IS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 19.1 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 10.668 mm
Modello - Nastro con chiusura asola uncino
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 0.9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0613056259355
Codice prodotto
PANTTR-35RX0
Cod. produttore
TTR-35RX0
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
19.1 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
10.668 mm
Modello:
Nastro con chiusura asola uncino
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
0.9 mm
Bloccaggio della fascetta:
Chiusura asola uncino
Resistenza alla trazione min.:
178 N
Temperatura di esercizio:
-18...104 °C
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no