PANDUIT - PANTTR-20R0 THE TAK-TAPE HOOK AND LOOP CABLE ROLL IS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 19 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 6100 mm
Modello - Nastro con chiusura asola uncino
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 0.9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0613056259324
Codice prodotto
PANTTR-20R0
Cod. produttore
TTR-20R0
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
19 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
6100 mm
Modello:
Nastro con chiusura asola uncino
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
0.9 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
178 N
Temperatura di esercizio:
-18...104 °C


