PANDUIT - PANTMEH-X2-L0Y SUPPORTO PER FASCETTE GIREVOLE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 41.7 mm 
- Larghezza - 18.5 mm 
- Colore - Nero 
- Materiale - Plastica 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
0074983454273
Codice prodotto
PANTMEH-X2-L0Y
Cod. produttore
TMEH-X2-L0Y
Produttore
PAN
Lunghezza:
41.7 mm
Larghezza:
18.5 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
The swivel tie mount in black is made of weather-resistant nylon 6.6, which increases mechanical strength, heat and wear resistance, and stiffness in outdoor environments. It is used with miniature, intermediate, standard, light-heavy, heavy, extra-heavy, and hook and loop mount cable ties. It comes in packages of 50.


