PANDUIT - PANTMEH-S8-C0 SUPPORTO PER FASCETTE ALTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 41.1 mm
Larghezza - 18.3 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 15.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 12.7 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983580668
Codice prodotto
PANTMEH-S8-C0
Cod. produttore
TMEH-S8-C0
Produttore
PAN
Lunghezza:
41.1 mm
Larghezza:
18.3 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
15.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
12.7 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C