PANDUIT - PANTMEH-S25-X0 PANDUIT TMEH-S25-X0 SCREW APPLIED EXTRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 41.1 mm 
- Larghezza - 18.3 mm 
- Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare 
- Altezza - 15.5 mm 
- Adatto per fascette di larghezza fino a - 12.7 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
0074983113996
Codice prodotto
PANTMEH-S25-X0
Cod. produttore
TMEH-S25-X0
Produttore
PAN
Lunghezza:
41.1 mm
Larghezza:
18.3 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
15.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
12.7 mm
Diametro max fascio cavi:
305 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
6.4 mm
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C