pagina iniziale

PANDUIT - PANTM3S8-C86 PANDUIT TM3S8-C86 CABLE TIE MOUNTS ARE D

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANTM3S8-C86 PANDUIT TM3S8-C86 CABLE TIE MOUNTS ARE D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 22 mm

  • Larghezza - 15.6 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 9.5 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983115136

Codice prodotto

PANTM3S8-C86

Cod. produttore

TM3S8-C86

Produttore

PAN

Lunghezza:

22 mm

Larghezza:

15.6 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

9.5 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

7.6 mm

Diametro max fascio cavi:

102 mm

Colore:

Blu

Diametro del foro di montaggio:

4.5 mm

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Cable Tie Mount, Metal Detectable Nylon, Light Blue