pagina iniziale

PANDUIT - PANTM3S8-C69 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANTM3S8-C69 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 22.225 mm

  • Larghezza - 15.748 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 9.525 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 3 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983582655

Codice prodotto

PANTM3S8-C69

Cod. produttore

TM3S8-C69

Produttore

PAN

Lunghezza:

22.225 mm

Larghezza:

15.748 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

9.525 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

3 mm

Diametro max fascio cavi:

76 mm

Colore:

Altri

Diametro del foro di montaggio:

4.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide autoestinguente

Temperatura di esercizio:

115...0 °C

Cable Tie Mount, .61" (15.5mm)W, #8 Screw (M4), Flame Retardant Nylon