PANDUIT - PANTM3S8-C186 PANDUIT TM3S8-C186 METAL DETECTABLE SCRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 22 mm
Larghezza - 15.6 mm
Altezza - 9.5 mm
Colore - Blu
Diametro del foro di montaggio - 8.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983115105
Codice prodotto
PANTM3S8-C186
Cod. produttore
TM3S8-C186
Produttore
PAN
Lunghezza:
22 mm
Larghezza:
15.6 mm
Altezza:
9.5 mm
Colore:
Blu
Diametro del foro di montaggio:
8.3 mm
Materiale:
Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
base di montaggio per fascetta Polipropilene Metallo rilevabile, blu scuro



