PANDUIT - PANTM3S25-M SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 21.8 mm
Larghezza - 15.8 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 9.6 mm
Diametro del foro di montaggio - 6 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983583010
Codice prodotto
PANTM3S25-M
Cod. produttore
TM3S25-M
Produttore
PAN
Lunghezza:
21.8 mm
Larghezza:
15.8 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
9.6 mm
Diametro del foro di montaggio:
6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Cable Tie Mount, .61" (15.5mm)W, 1/4 Screw, Nylon