PANDUIT - PANTM3S25-C SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 22.3 mm
Larghezza - 16 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 9.6 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983583003
Codice prodotto
PANTM3S25-C
Cod. produttore
TM3S25-C
Produttore
PAN
Lunghezza:
22.3 mm
Larghezza:
16 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
9.6 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
8 mm
Diametro del foro di montaggio:
6.6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Cable Tie Mount, .62" (15.8mm)W, 1/4 Screw, Nylon


