PANDUIT - PANTM3S10-C0 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 22.225 mm
Larghezza - 15.748 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 9.525 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 3 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983579846
Codice prodotto
PANTM3S10-C0
Cod. produttore
TM3S10-C0
Produttore
PAN
Lunghezza:
22.225 mm
Larghezza:
15.748 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
9.525 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
3 mm
Diametro del foro di montaggio:
3.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Cable Tie Mount, .61" (15.5mm)W, #10 Screw (M5), Weather Resistant Nylon


