PANDUIT - PANTM2S8-C SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 16 mm
Larghezza - 10.8 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983582204
Codice prodotto
PANTM2S8-C
Cod. produttore
TM2S8-C
Produttore
PAN
Lunghezza:
16 mm
Larghezza:
10.8 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5 mm
Diametro del foro di montaggio:
4.6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C


