PANDUIT - PANTM2S6-C0 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Colore - Nero
Diametro del foro di montaggio - 3.8 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
100 PZ
EAN
0074983589883
Codice prodotto
PANTM2S6-C0
Cod. produttore
TM2S6-C0
Produttore
PAN
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
3.8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
85...0 °C
Cable Tie Mount, .43" (10.9mm)W, #6 Screw (M3), Weather Resistant Nylon