PANDUIT - PANTM2R6-M0 SUPPORTO PER FASCETTE - APPLICATA CON RI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Colore - Nero
Diametro del foro di montaggio - 5 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983581825
Codice prodotto
PANTM2R6-M0
Cod. produttore
TM2R6-M0
Produttore
PAN
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
85...0 °C
Cable Tie Mount, .43" (10.9mm)W, #6 Rivet, Weather Resistant Nylon


