PANDUIT - PANTM2R6-C SUPPORTO PER FASCETTE - APPLICATA CON RI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 162 mm
Larghezza - 10.795 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 6.985 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 3 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983581801
Codice prodotto
PANTM2R6-C
Cod. produttore
TM2R6-C
Produttore
PAN
Lunghezza:
162 mm
Larghezza:
10.795 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
6.985 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
3 mm
Diametro del foro di montaggio:
5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C


