pagina iniziale

PANDUIT - PANTM1S6-M69 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANTM1S6-M69 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 13.0302 mm

  • Larghezza - 8.0264 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 5.842 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 3 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983248025

Codice prodotto

PANTM1S6-M69

Cod. produttore

TM1S6-M69

Produttore

PAN

Lunghezza:

13.0302 mm

Larghezza:

8.0264 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

5.842 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

3 mm

Diametro del foro di montaggio:

3.1 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Cable Tie Mount, .32" (8.1mm)W, #6 Screw (M3), Flame Ret.