PANDUIT - PANTM1S4-C SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Altri
Adatto per fascette di larghezza fino a - 3 mm
Diametro del foro di montaggio - 3.1 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
100 PZ
EAN
0074983581405
Codice prodotto
PANTM1S4-C
Cod. produttore
TM1S4-C
Produttore
PAN
Tipo di fissaggio:
Altri
Adatto per fascette di larghezza fino a:
3 mm
Diametro del foro di montaggio:
3.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Cable Tie Mount, .32" (8.1mm)W, #4 (M2.5) Screw, Nylon


