PANDUIT - PANTA1S8-M30 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19 mm
Larghezza - 9.5 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 5.1 mm
Colore - Nero
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983589999
Codice prodotto
PANTA1S8-M30
Cod. produttore
TA1S8-M30
Produttore
PAN
Lunghezza:
19 mm
Larghezza:
9.5 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
5.1 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-60...115 °C
Tie Anchor Mount, #8 Screw (M4), HS BL