PANDUIT - PANT400X000VP1Y BIANCO, TESSUTO IN VINILE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Altri
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 101.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 30.5 m
Termoresistente - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983573912
Codice prodotto
PANT400X000VP1Y
Cod. produttore
T400X000VP1Y
Produttore
PAN
Colore del carattere:
Altri
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
101.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
30.5 m
Termoresistente:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
ThermTrans, Continuous Tape, Vinyl, 4.00" W x 100' L, White, 1 inch core


