PANDUIT - PANSTH2 INSTALLA FASCETTE CON SEZIONE TRASVERSAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Larghezza della fascetta - 4.6...8.9 mm
Tensione di trazione - Manuale
Materiale della pinza - Plastica
Proprietà - Taglio manuale
Confezione
1 PZ
EAN
0074983222285
Codice prodotto
PANSTH2
Cod. produttore
STH2
Produttore
PAN
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Larghezza della fascetta:
4.6...8.9 mm
Tensione di trazione:
Manuale
Materiale della pinza:
Plastica
Proprietà:
Taglio manuale
Conforme a norme MIL:
no


