pagina iniziale

PANDUIT - PANSST4S-M30 FASCETTA, STACCABILE, 381 MM, SEZIONE TR

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSST4S-M30 FASCETTA, STACCABILE, 381 MM, SEZIONE TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 381 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983578887

Codice prodotto

PANSST4S-M30

Cod. produttore

SST4S-M30

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

381 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Cable Tie, 2-Piece, 15.0L (381mm), Standard, Heat Stabilized, Black