PANDUIT - PANSST4HH-D30 FASCETTA, TESTA LARGA, STACCABILE, 376 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 376 mm
Spessore nastro - 1.6 mm
Resistenza alla trazione min. - 534 N
Temperatura d'esercizio - -60...85 °C
Confezione
500 PZ
EAN
0074983502127
Codice prodotto
PANSST4HH-D30
Cod. produttore
SST4HH-D30
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
376 mm
Spessore nastro:
1.6 mm
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
sì
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


