PANDUIT - PANSGTM1S6-C SUPPORTO PER FASCETTA SUPER GRIP - A VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 13 mm
Larghezza - 9.7 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 5.6 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 0 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983714179
Codice prodotto
PANSGTM1S6-C
Cod. produttore
SGTM1S6-C
Produttore
PAN
Lunghezza:
13 mm
Larghezza:
9.7 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
5.6 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
0 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C


