pagina iniziale

PANDUIT - PANSG200S-C0 FASCETTA, 211 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSG200S-C0 FASCETTA, 211 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 5.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 211 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983379149

Codice prodotto

PANSG200S-C0

Cod. produttore

SG200S-C0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

5.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

211 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, SG Series, 8.3L (211mm), Standard, Weather Resistant, Black