PANDUIT - PANSACS50-T100 I DISTANZIATORI SOVRAPPONIBILI PER CAVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 52.8 mm
Larghezza - 29.5 mm
Tipo di fissaggio - Con clip a innesto
Altezza - 18 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 12.7 mm
Confezione
200 PZ
EAN
0074983610358
Codice prodotto
PANSACS50-T100
Cod. produttore
SACS50-T100
Produttore
PAN
Lunghezza:
52.8 mm
Larghezza:
29.5 mm
Tipo di fissaggio:
Con clip a innesto
Altezza:
18 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
12.7 mm
Diametro max fascio cavi:
1117 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)