PANDUIT - PANS8-18-M STRONGHOLD CABLE TIE, 7.87L (200MM), MIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dentatura sul lato interno
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
1000 PZ
EAN
0613056340602
Codice prodotto
PANS8-18-M
Cod. produttore
S8-18-M
Produttore
PAN
Modello:
Dentatura sul lato interno
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Tipo di fissaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2