PANDUIT - PANS100X400VADY ETICHETTA IN VINILE, SPAZIO BIANCO STAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del cavo - 0...24.3 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983439690
Codice prodotto
PANS100X400VADY
Cod. produttore
S100X400VADY
Produttore
PAN
Modello:
Etichetta
Diametro del cavo:
0...24.3 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
101.6 mm
Larghezza:
25.4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato
Dot Matrix, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" W x 4.00" H, 1.00" POA, Clear/White


