PANDUIT - PANS100X225YAJ ETICHETTA IN POLIESTERE, SPAZIO BIANCO S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 25.4 mm
Altezza - 57.15 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983500802
Codice prodotto
PANS100X225YAJ
Cod. produttore
S100X225YAJ
Produttore
PAN
Colore:
Bianco
Larghezza:
25.4 mm
Altezza:
57.15 mm
Laser, Self-Lam Label, Polyeseter, 1.00" W x 2.25" L, .75" POA, Clear/White