PANDUIT - PANS100X075VA1Y ETICHETTA IN VINILE, SPAZIO BIANCO STAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 4...2 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Confezione
2500 PZ
EAN
0074983439300
Codice prodotto
PANS100X075VA1Y
Cod. produttore
S100X075VA1Y
Produttore
PAN
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
4...2 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Larghezza:
25.4 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato
ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" W x .75" H, .25" POA, Clear/White, 1" core


