PANDUIT - PANS050X125YAJ ETICHETTA IN POLIESTERE, SPAZIO BIANCO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 0...0 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
5000 PZ
EAN
0074983495962
Codice prodotto
PANS050X125YAJ
Cod. produttore
S050X125YAJ
Produttore
PAN
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
0...0 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
31.8 mm
Larghezza:
12.7 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Laser/Inkjet, Self-Lam Label, Polyester, .50" W x 1.25" L, .38" POA, Clear/White


