pagina iniziale

PANDUIT - PANPWMS-H25-M0 SUPPORTO PER FASCETTE CON DISPOSITIVO DI

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPWMS-H25-M0 SUPPORTO PER FASCETTE CON DISPOSITIVO DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 9.4 mm

  • Tipo di fissaggio - Tassello a innesto

  • Altezza - 15.5 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983248001

Codice prodotto

PANPWMS-H25-M0

Cod. produttore

PWMS-H25-M0

Produttore

PAN

Larghezza:

9.4 mm

Tipo di fissaggio:

Tassello a innesto

Altezza:

15.5 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

85...0 °C

Cable Tie Mount, Winged Push Mount, WR BL