pagina iniziale

PANDUIT - PANPV10-6R-D TERMINALE A OCCHIELLO, ISOLAMENTO IN VIN

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPV10-6R-D TERMINALE A OCCHIELLO, ISOLAMENTO IN VIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 3.5

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 2.5...4 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 500 PZ

EAN

0074983801299

Codice prodotto

PANPV10-6R-D

Cod. produttore

PV10-6R-D

Produttore

PAN

Passo del filetto, metrico:

3.5

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

2.5...4 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PVC (Polivinilcloruro)

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Dimensione bullone (imperiale):

6

Ring Terminal, vinyl insulated, 12 - 10 AWG, #6 stud size, funnel entry