PANDUIT - PANPSL-8 THE PSL-8 NON-CONDUCTIVE SAFETY LOCKOUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro dell'arco - 6.6 mm
Larghezza del corpo - 40 mm
Larghezza dell'arco - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983220151
Codice prodotto
PANPSL-8
Cod. produttore
PSL-8
Produttore
PAN
Diametro dell'arco:
6.6 mm
Larghezza del corpo:
40 mm
Larghezza dell'arco:
19 mm
Red Plastic Body Padlock


