pagina iniziale

PANDUIT - PANPRT5EH-Q0 FASCETTA, RIAPRIBILE, 511 MM, SEZIONE TR

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPRT5EH-Q0 FASCETTA, RIAPRIBILE, 511 MM, SEZIONE TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.7 mm

  • Lunghezza nastro - 511 mm

  • Spessore nastro - 1.9 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 1112 N

  • Temperatura d'esercizio - 85...-60 °C

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983542048

Codice prodotto

PANPRT5EH-Q0

Cod. produttore

PRT5EH-Q0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

12.7 mm

Lunghezza nastro:

511 mm

Spessore nastro:

1.9 mm

Resistenza alla trazione min.:

1112 N

Temperatura d'esercizio:

85...-60 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Cable Tie, Releasable, 20.1L (511mm), Extra-Heavy, Weather Resistant, Black