pagina iniziale

PANDUIT - PANPRT2S-C FASCETTA, RIAPRIBILE, 188 MM, SEZIONE TR

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPRT2S-C FASCETTA, RIAPRIBILE, 188 MM, SEZIONE TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 188 mm

  • Materiale - Plastica

  • Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779 - no

  • Superficie di marcatura - Senza

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983541249

Codice prodotto

PANPRT2S-C

Cod. produttore

PRT2S-C

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

188 mm

Materiale:

Plastica

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Cable Tie, Releasable, 7.4L (188mm), Standard, Nylon, Natural