PANDUIT - PANPRT10EH-C FASCETTA, RIAPRIBILE, 869 MM, SEZIONE TR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 869 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 2.2 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
0074983542635
Codice prodotto
PANPRT10EH-C
Cod. produttore
PRT10EH-C
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
869 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
2.2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
1112 N
Temperatura di esercizio:
85...-60 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì