PANDUIT - PANPPS0305W2100 ETICHETTA IN POLIESTERE ARCO ELETTRICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Arancione
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
0074983859580
Codice prodotto
PANPPS0305W2100
Cod. produttore
PPS0305W2100
Produttore
PAN
Materiale:
Plastica
Colore:
Arancione
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Larghezza:
127 mm
Altezza:
76.2 mm
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
sì