pagina iniziale

PANDUIT - PANPNF14-8R-3K TERMINALE AD ANELLO SU BOBINA, CON ISOLA

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPNF14-8R-3K TERMINALE AD ANELLO SU BOBINA, CON ISOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 4

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

0074983811533

Codice prodotto

PANPNF14-8R-3K

Cod. produttore

PNF14-8R-3K

Produttore

PAN

Passo del filetto, metrico:

4

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PA (Poliammide)

Confezionati su striscia continua:

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Dimensione bullone (imperiale):

8

Ring Terminal, nylon insulated, 16 - 14 AWG, #8 stud size, funnel entry