PANDUIT - PANPNF14-14R-M TERMINALE AD ANELLO, CON ISOLAMENTO IN N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Passo del filetto, metrico - 6 
- Forma del terminale - A occhiello 
- Colore dell'isolante - Blu 
- Materiale - Rame 
- A norma DIN - no 
Confezione
- 1000 PZ 
EAN
0074983810512
Codice prodotto
PANPNF14-14R-M
Cod. produttore
PNF14-14R-M
Produttore
PAN
Passo del filetto, metrico:
6
Forma del terminale:
A occhiello
Colore dell'isolante:
Blu
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
PA (Poliammide)
Confezionati su striscia continua:
no
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
no
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
no
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato
Dimensione bullone (imperiale):
1/4 pollice