pagina iniziale

PANDUIT - PANPNF10-14R-2K TERMINALE AD ANELLO SU BOBINA, CON ISOLA

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPNF10-14R-2K TERMINALE AD ANELLO SU BOBINA, CON ISOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

0074983811755

Codice prodotto

PANPNF10-14R-2K

Cod. produttore

PNF10-14R-2K

Produttore

PAN

Passo del filetto, metrico:

6

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Tipo di colletto:

Lungo

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Dimensione bullone (imperiale):

1/4 pollice

Capicorda a crimpare per conduttori in rame, marca PANDUIT GMBH, modello PANPNF10-14R-2K - TERMINALE AD ANELLO SU BOBINA CON ISOLA