pagina iniziale

PANDUIT - PANPM2H25-M30 DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO PER FASCETTE C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPM2H25-M30 DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO PER FASCETTE C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 9.6 mm

  • Larghezza - 7.6 mm

  • Tipo di fissaggio - Tassello a innesto

  • Altezza - 15.8 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983583638

Codice prodotto

PANPM2H25-M30

Cod. produttore

PM2H25-M30

Produttore

PAN

Lunghezza:

9.6 mm

Larghezza:

7.6 mm

Tipo di fissaggio:

Tassello a innesto

Altezza:

15.8 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Diametro max fascio cavi:

4.8 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

6.4 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...115 °C

Cable Tie Mount, Push Mount, HS BL