pagina iniziale

PANDUIT - PANPLWP1S-D30 FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLWP1S-D30 FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 132 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

0074983568109

Codice prodotto

PANPLWP1S-D30

Cod. produttore

PLWP1S-D30

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

132 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-60...115 °C

Temperatura di montaggio:

-20...115 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a innesto

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Wing Push Mount Tie, 5.2L (132mm), Standard, Heat Stabilized, Black