PANDUIT - PANPLT4S-C FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 368 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
1 PZ
EAN
0074983540839
Codice prodotto
PANPLT4S-C
Cod. produttore
PLT4S-C
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
368 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.3 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no